Schrägkugellager INA 71813-TN, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:71813-TN
Rubix:11074
Hersteller:0096210750000
EAN:4054362004394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 71813-TN (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 718..-tn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std