Schrägkugellager FAG 3206-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3206-BD-XL-TVH-C3
Rubix:658977
Hersteller:0606414950030
EAN:4064327672957
3206-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3206-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,8 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11100 rpm
Grenzdrehzahl11900 rpm
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r22200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,89 exkl. MwSt.
/ Stück
42,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an