Schrägkugellager FAG 7303-B-XL-JP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7303-B-XL-JP
Rubix:511108
Hersteller:0190073020000
EAN:4054372871856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7303-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen