Schrägkugellager FAG 7412-B-XL-MP, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 35 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7412-B-XL-MP
Rubix:511291
Hersteller:0191189370000
EAN:4012801284318
7412-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7412-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht3191 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3950 rpm
Grenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
423,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an