Schrägkugellager FAG 3212-BD-XL-2HRS, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3212-BD-XL-2HRS
Rubix:1363450
Hersteller:0822755720000
EAN:4064328179547


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3212-BD-XL-2HRS (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen