Schrägkugellager FAG 7217-B-XL-TVP-P5-UO, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7217-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:3708913
Hersteller:0384062760000
EAN:4026677172624


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7217-B-XL-TVP-P5-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1810 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage