Schrägkugellager FAG 7206-B-XL-MP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7206-B-XL-MP
Rubix:3175947
Hersteller:0191146210000
EAN:4026677181176
7206-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7206-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht219 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Käfigmessing
Referenzdrehzahl11300 rpm
Grenzdrehzahl20500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21900 N
Zolltarifcode84821090
40,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an