Schrägkugellager FAG 7034-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 42 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7034-B-XL-MP-UA
Rubix:2520201
Hersteller:0219409750000
EAN:4026677946928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 7034-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7520 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 214000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 184000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.551,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.846,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort