Schrägkugellager FAG 3212-BD-XL-2Z-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3212-BD-XL-2Z-C3
Rubix:1899401
Hersteller:0816650910030
EAN:4064328179516
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3212-BD-XL-2Z-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1301 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl4750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
Zolltarifcode84821090
137,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an