Schrägkugellager FAG 3206-BD-XL-2Z-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3206-BD-XL-2Z-C3
Rubix:1899397
Hersteller:0816616490030
EAN:4064327676740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : 3206-BD-XL-2Z-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 11100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage