Schrägkugellager FAG 3309-BD-XL-2Z-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3309-BD-XL-2Z-C3
Rubix:990606
Hersteller:0816696740030
EAN:4064328133372


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 3309-BD-XL-2Z-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1361 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 33..-bd-xl-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage