Schrägkugellager FAG 7206-B-XL-2RS-TVP-UL, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7206-B-XL-2RS-TVP-UL
Rubix:741766
Hersteller:0613505400000
EAN:4012802347616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7206-B-XL-2RS-TVP-UL (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort