Rillenkugellager FAG L20-TVP, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:L20-TVP
Rubix:876237
Hersteller:0382816270000
EAN:4012801059756


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : L 20-TVP (FAG) Radial-Kugellager FAG
Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | l2 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort