Schrägkugellager FAG 7410-B-XL-MP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 31 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7410-B-XL-MP
Rubix:511285
Hersteller:0191188720000
EAN:4012801284264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 7410-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2149 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort