Schrägkugellager FAG 7406-B-XL-MP, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7406-B-XL-MP
Rubix:511274
Hersteller:0191187590000
EAN:4012801327848


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7406-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 800 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage