Schrägkugellager FAG 7320-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7320-B-XL-MP-UO
Rubix:511236
Hersteller:0167264720000
EAN:4012801283939
7320-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7320-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x215x215 mm
Bruttogewicht8390 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3550 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr214000 N
Zolltarifcode84821090
764,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
909,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an