Schrägkugellager FAG 7209-B-XL-MP, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7209-B-XL-MP
Rubix:510959
Hersteller:0191149070000
EAN:4012801326841


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 430 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen