Schrägkugellager FAG 7028-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 210 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7028-XL-MP-UA
Rubix:510878
Hersteller:0191128660000
EAN:4012801282055


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7028-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 70..-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3800 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70..-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 144000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
788,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
938,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen