Schrägkugellager FAG 3218-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 52.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3218-C3
Rubix:509674
Hersteller:0167124630030
EAN:4012801271134
3218-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3218-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 32, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52,4x160x160 mm
Bruttogewicht4140 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite52,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4550 rpm
Grenzdrehzahl4350 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r172000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Zolltarifcode84821090
289,09 exkl. MwSt.
/ Stück
344,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an