Schrägkugellager NSK 3217M, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 49.2 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:3217M
Rubix:725280





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 3217 M (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3217.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 32 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
662,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen