Schrägkugellager NSK 3201, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager zweireihig NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:3201
Rubix:945592
Hersteller:3201J N
EAN:00029176414275
3201 J (NSK) Schrägkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3201 (NSK) Schrägkugellager NSK


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Berührungsdichtung aus Acrylnitri-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66
Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie3201..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel32 °
Genauigkeitp0
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,09 exkl. MwSt.
/ Stück
37,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an