Schrägkugellager Timken 5406W BR, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 39.688 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5406W BR
Rubix:844038
EAN:0087796043947
5406WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5406WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Schrägkugellager zweireihig, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5400
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r59600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89000 N
Zolltarifcode84821090
181,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an