Schrägkugellager Timken 5218 WBR, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 52.37 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5218 WBR
Rubix:843829
EAN:0087796067981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,37 mm |
Produktdetails : 5218WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 202000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage