Schrägkugellager Timken 5210WD, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30175 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5210WD
Rubix:843820
EAN:0087796043534
5210WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5210WD (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30175 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriesérie 5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,81 kg
Referenzdrehzahl4290 rpm
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r56000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66600 N
Zolltarifcode84821090
187,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an