Schrägkugellager SNR 5211EEG15, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm
Schrägkugellager SNR
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5211EEG15
Rubix:907339
Hersteller:5211.EEG15
EAN:3413520275167




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
Produktdetails : 5211 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager SNR
Schrägkugellager SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen