Präzisions-/ Spindellager NSK 7310 BEAT85SUL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7310 BEAT85SUL
Rubix:731037
EAN:00029176637964




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 7310 BEAT85SUL (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7310b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen