Präzisions-/ Spindellager NSK 7303BEAT85SUN, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7303BEAT85SUN
Rubix:730921






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7303 BEAT85SUN (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7303b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen