Präzisions-/ Spindellager NSK 7002A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7002A5TRDUDMP3
Rubix:728541
Hersteller:7002A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176683688



Produktdetails : 7002 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7002a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6250 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,78 € exkl. MwSt.
/ Packung
416,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
