Präzisions-/ Spindellager SKF S71914 ACDGB/HCP4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S71914 ACDGB/HCP4A
Rubix:688612
EAN:7316576887178




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : S71914 ACDGB/HCP4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
723,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen