Präzisions-/ Spindellager SKF S7008 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S7008 CDGB/P4A
Rubix:1736876
EAN:7316575942175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : S7008 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 192 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | s7008 |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen