Präzisions-/ Spindellager SKF 71904 ACD/P4ADBB, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71904 ACD/P4ADBB
Rubix:310854
EAN:7316570701944

Produktdetails : 71904 ACD/P4ADBB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit zwei in O-Anordnung zusammengepassten, einreihigen, hochgenauigkeits-Schrägkugellager, 25 Grad Berührungswinkel, Vorspannklasse B, der Genauigkeitsklasse P4.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
368,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
