Präzisions-/ Spindellager SKF 7005 CD/P4ADBA, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7005 CD/P4ADBA
Rubix:10984
EAN:7316570328837
7005 CD/P4ADBA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7005 CD/P4ADBA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“, Ausführung D, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie sind für hohe Belastungen und relativ hohe Drehzahlen vorgesehen und besser für höhere Belastungen geeignet als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführungen B und E.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht154 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serie7005
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15600 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
279,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
333,18 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an