Präzisions-/ Spindellager SKF 71912 CD/P4ATBTA, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71912 CD/P4ATBTA
Rubix:958208
Hersteller:86581
EAN:7316577314093
71912 CD/P4ATBTA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71912 CD/P4ATBTA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht561 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Serie71912
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
793,03 exkl. MwSt.
/ Packung
943,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an