Präzisions-/ Spindellager SKF 71936 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 33 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71936 ACDGB/P4A
Rubix:689612
Hersteller:86792
EAN:7316571091723


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 71936 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71936 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.684,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.004,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen