Präzisions-/ Spindellager SKF 7020 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7020 ACD/P4ADGA
Rubix:689354
Hersteller:86162
EAN:7316576625794


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7020 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“, Ausführung D, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie sind für hohe Belastungen und relativ hohe Drehzahlen vorgesehen und besser für höhere Belastungen geeignet als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführungen B und E.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2484 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7020 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 127000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.295,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.542,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen