Präzisions-/ Spindellager SKF 7005 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7005 ACD/P4ADGB
Rubix:689301
Hersteller:44362
EAN:7316577293442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7005 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 154 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7005 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,38 € exkl. MwSt.
/ Packung
343,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage