Präzisions-/ Spindellager SKF 7211 ACD/P4A, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7211 ACD/P4A
Rubix:310988
Hersteller:45465
EAN:7316570414851


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7211 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt sind. Die axiale Tragfähigkeit von Schrägkugellagern nimmt mit steigendem Druckwinkel zu, d.h. die Lager sind für kombinierte Belastungen, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen, ausgelegt. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Stärken
- 15° oder 25° Druckwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 603 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7211 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage