Präzisions-/ Spindellager SKF 709 CD/P4A, Innendurchmesser: 9 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:709 CD/P4A
Rubix:310831
Hersteller:44797
EAN:7316577089090

Produktdetails : 709 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,9 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 709 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
