Präzisions-/ Spindellager SKF 7014 ACD/P4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7014 ACD/P4A
Rubix:310785
Hersteller:44553
EAN:7316570532302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7014 ACD/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 585 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7014 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen