Präzisions-/ Spindellager SKF 71920 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71920 ACDGA/P4A
Rubix:11136
Hersteller:45116
EAN:7316570889130
71920 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71920 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x140x140 mm
Bruttogewicht787 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie71920
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
612,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
729,22 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an