51.016-8-E Schottverschr.>value line<, M16x1, Schlauch-Ø 8, MS vern.
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:51.016-8-E
Rubix:801637
Hersteller:115949
EAN:4047322183581

Dokumente
Produktdetails : 51.016-8-E Schottverschr.>value line<, M16x1, Schlauch-Ø 8, MS vern.
Schottverschraubung »value line«, M16x1, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m16x1,0 ag |
| Gewindeart | metrisch |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
