12.0531 Schottverschraubung, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 17, MS
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:12.0531
Rubix:340010
Hersteller:110464
EAN:4047322021364



Dokumente
Produktdetails : 12.0531 Schottverschraubung, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 17, MS
Schottverschraubung, M12x1,0, für Schlauch 8/6 mm, SW 17, MessingZur Montage von Kunststoffschläuchen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 477 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | für schlauch 8/6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
