MS232M1618 Schottverschraub., M16x1,5 a., G 1/8 i., SW1 17, SW2 22, MS
Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS232M1618
Rubix:1634707
Hersteller:136276
EAN:4047322524872

Dokumente
Produktdetails : MS232M1618 Schottverschraub., M16x1,5 a., G 1/8 i., SW1 17, SW2 22, MS
Schottverschraubung, AG, M16x1,5, IG G 1/8, SW1 17, SW2 22, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Anschluss 1 | g 1/8 i. |
| Gewindeart | universal |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
