842963 Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/8
WINKELADAPTER AUS EDELSTAHL MIT INNENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842963
Rubix:3236021
EAN:3660338063275

Dokumente
Produktdetails : 842963 Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/8
Material: Edelstahl AISI 316L. Druckbereich: -0,99 bis 140 bar. Temperaturbereich: -110 °C bis 300 °C.
Winkelverschraubung Edelstahl mit Innengewinde G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Betriebsdruck | 140 bar |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Min. Temperatur | -110 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen