KRYTECH 588 8 Schnittschutzhandschuh Krynit 588 schwarz Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Krynit 588 schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:588-8
Rubix:1781922
Hersteller:34588018
EAN:3245425880180

Produktdetails : KRYTECH 588 8 Schnittschutzhandschuh Krynit 588 schwarz Gr. 8
Schnittschutz, Griffsicherheit und Fingerfertigkeit in trockenen und leicht öligen Arbeitsbereichen, Material: gekörntes Nitril, Innen: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Aussen: Handrücken unbeschichtet, Schnittschutzlevel: 3, Länge: 23-28 cm, EN 388: 4343 Cat. 2, VE: 12/48
MAPA Schnittschutzhandschuh Krynit 588 schwarz Gr. 8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,96 € exkl. MwSt.
/ 48 Paar
572,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
