Referenzen
Rubix-DE:16490080, 9668330080
Rubix:1086695
Hersteller:9668330080

Produktdetails : 9668330080 Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8
Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M8 VÖLKEL
Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4" Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden.
Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4" Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindebohrer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
