9333370007 Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M14-33
Gew.-Schnellw.-F.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:33370007, 9333370007
Rubix:2156371
Hersteller:4317784604321
EAN:4317784604321
Produktdetails : 9333370007 Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M14-33
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich
Ausführung: Mit HSK-Schaft.
Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert.
Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M14-33 FORMAT EX
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit HSK-Schaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit HSK-Schaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9333370007 gew.-schnellw.-f. m14-33hsk63a formatex |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

