9333270010 Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 32mm M3-12

Gew.-Schnellw.-F.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:33270010, 9333270010
Rubix:2156354
Hersteller:4317784604154
EAN:4317784604154
9333270010 Gew.-Schnellw.-F. D1835BE zyl. 32mm M3-1

Technische Zusammenfassung

Typ9333270010 gew.-schnellw.-f. d1835be zyl. 32mm m3-1

Produktdetails : 9333270010 Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 32mm M3-12


Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Zylinderschaft.

Anwendung : Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub werden durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert.
Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Gewindeschnellwechsel- Futter zylindrisch 32mm M3-12 FORMAT EX
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft. Anwendung : Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub werden durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Typ9333270010 gew.-schnellw.-f. d1835be zyl. 32mm m3-1
203,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std