9347200004 Schnellwechsel-Einsatz ES 3 12,0mm
Schnellwechsel-Einsatz ES 3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33550004, 9347200004
Rubix:2157483
Hersteller:4317784718066
EAN:4317784718066




Produktdetails : 9347200004 Schnellwechsel-Einsatz ES 3 12,0mm
Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter, Typ FES 3
Merkmale: Mit integrierter Sicherheitskupplung mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die eingeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Merkmale: Mit integrierter Sicherheitskupplung mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die eingeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 12,0mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fes3 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
