9346400031 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm

Schnellwechsel-Einsatz ES 1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33510031, 9346400031
Rubix:2157499
Hersteller:4317784718226
EAN:4317784718226
9346400031 Schnellw.-Einsatz FES 1 10,00mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typ9346400031 schnellw.-einsatz fes 1 10,00mm fortis

Produktdetails : 9346400031 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm


Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FES 1

Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung und begrenztem Drehmoment.

Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Gewindeschneid-Werkzeughaltern Original Format Excellent.
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 10,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.

Technische Informationen


Attribute
Typ9346400031 schnellw.-einsatz fes 1 10,00mm fortis
49,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std